絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- モノタロウ(64)
- RS PRO(3,053)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,880)
- omron(オムロン)(1,589)
- Panasonic(パナソニック)(1,212)
- エスコ(1,112)
- VISHAY(915)
- IDEC(和泉電気)(883)
- 日東工業(732)
- HAKKO(白光)(705)
- JST(日本圧着端子製造)(661)
- 日本モレックス(molex)(639)
- KOA(625)
- GB[制御機器](590)
- ニチコン(528)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(524)
- 東芝(516)
- HIROSE(ヒロセ電機)(509)
- 三菱電機(507)
- 富士電機(481)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm
CARLO GAVAZZI¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm
CARLO GAVAZZI¥26,621税込¥29,2831個当日出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応