絞り込み
ブランド
- HERGA
- モノタロウ(65)
- RS PRO(13,747)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
- Panasonic(パナソニック)(6,952)
- AMPHENOL(5,459)
- VISHAY(4,706)
- フエニックス・コンタクト(4,103)
- WURTH ELEKTRONIK(3,982)
- omron(オムロン)(3,690)
- 日本モレックス(molex)(3,447)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,271)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,995)
- SAMTEC(1,959)
- MICROCHIP(1,890)
- onsemi(1,868)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Herga, 圧力センサ
HERGA¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷接続(電気的接続)スペード端子電源電圧(V)250ac材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)
HERGA¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー定格電圧(V)(コンタクト)DC30材質(ケース)PVC定格電流(mA)(コンタクト)50スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)
HERGA¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷シリーズ6256スイッチ耐久性用定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24定格電流(A)(コンタクト)6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)
HERGA¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC