手袋抵抗測定用器具

手袋抵抗測定用器具 - DESCO手袋抵抗測定用器具 - DESCO

寸法:25mm x 76mm x 109mm

用途
静電気の測定に。
トラスコ品番
577-1025
適合機種
19290/ 19784/ 19640
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0469507019298
¥86,240
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする