制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「クロム」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。
仕様極数 = 9実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M9プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP66, IP68定格電流 = 2.0Aシリーズ = 0T定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮ポール形式 = 9P表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 青銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP66, IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮ポール形式 = 3P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. シャーシソケット. Lemoの00シリーズ丸型コネクタは、コンパクトな高密度コネクタを必要とする多くの用途に最適です。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタは、IEC60529に基づくIP50の保護等級と360度EMCシールドを実現します。. IP50等級、かん合時 最大5000回のかん合回数 温度範囲: -55 → +250 ℃ プッシュプルラッチングシステム
仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M7プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 1.7A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステム
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 7.0Aシリーズ = 0T接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステム
仕様極数 = 2実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = 0T接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 00B シリーズ 3 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 2 A です。 このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 2.70 mm → 3.50 mm EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 7 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 7.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 7 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 11 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 11.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 3 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 17 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 17.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 16 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 6.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 10 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 8.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269 アズワン品番65-7790-46
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム IP等級IP50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート IP等級IP50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●シリーズ:1T●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅 種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 14.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 5 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 14 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 形状ティー 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
6,698 税込7,368
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 材質真鍮、クロム 形状Y形 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
7,598 税込8,358
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 材質真鍮、クロム 形状ティー 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
7,898 税込8,688
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,500 税込3,850
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP68
1個
3,998 税込4,398
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状アングル 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
6,398 税込7,038
91日以内出荷