光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mmPEPPERL+FUCHS7日以内出荷
Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサPepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
光電センサー R100PEPPERL+FUCHS37日以内出荷から52日以内出荷
幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~