絞り込み
ブランド
  • TEDEA HUNTLEIGH
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,720)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,360)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,990)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル 1022 はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重: 3 → 200 kg 高さはわずか 22 mm です アルミ製 シングルポイント 350 x 350 mm プラットフォームです 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:7kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm●コード番号:185-5992アズワン品番65-7327-90
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2000kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●長さ:48mm●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6023アズワン品番65-7328-53
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5988アズワン品番65-7328-68
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    モデル 3410 は、高精度のプラットフォームスケール、パレットスケール、及びプロセス計量用途向けに設計された低プロファイルせん断ビームロードセルです。耐衝撃性又はサイド負荷に対する高い耐性を備え、2 mV / V 感度のものを用意しています。 ニッケルめっきと完全な環境密閉により、長期にわたる信頼性を実現しています。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:1000kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:スチール合金, ステンレススチール●奥行き:30.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm●コード番号:185-6021アズワン品番65-7327-66
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    高容量アルミニウム。大型プラットフォームを直接取り付けるように設計された、1250シリーズの高容量シングルポイントロードセルです。 耐湿性のある保護コーティングが施され、補償温度範囲での長期間の安定性を保証しています。
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:26.25mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:118 mmアズワン品番65-7352-65
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷
    モデル 616 は、同じ寸法を共有する張力圧縮荷重セルです。耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、これらの負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 /
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    モデル 3410 は、高精度のプラットフォームスケール、パレットスケール、及びプロセス計量用途向けに設計された低プロファイルせん断ビームロードセルです。耐衝撃性又はサイド負荷に対する高い耐性を備え、2 mV / V 感度のものを用意しています。 ニッケルめっきと完全な環境密閉により、長期にわたる信頼性を実現しています。2 本の追加センスワイヤが、
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2000kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:スチール合金, ステンレススチール●奥行き:30.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mmアズワン品番65-7328-52
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    7日以内出荷
    モデル 240 は、特に安定した負荷信号の迅速な取得が重要な場合に使用するように設計されています。モデル 240 独自の流体減衰システムにより、ロードセルは、LVDT や同様のタイプの測定装置を使用する必要があったアプリケーションで使用できます。モデル 240 は、負荷セルに適応して、チェックの計量や整地用途に使用できます。コーティングスチール製又
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:軟鋼●奥行き:80mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:220 mmアズワン品番65-7328-50
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1510 は、高精度のシングルポイントロードセルで、通常の洗浄(プラットフォーム、ウォールスケール、食品産業でのその他のプロセス計量)を受ける産業用途に最適です。1510 の全溶接構造は、湿気に強い密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用します。過酷な環境でも、高い動作仕様を維持しながら、連続動作が可能
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:38.1mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mmアズワン品番65-7327-73
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1250 は、大規模なプラットフォームを直接実装するために設計されたシングルポイントロードセルです。この製品は、計数、重量測定、ベンチ又はフロアスケール製品で使用できるコスト効果の高いロードセルです。危険な環境での使用に適しています。特殊な湿度耐性保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2 本
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:80.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:191 mmアズワン品番65-7328-81
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロード
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●長さ:38mm●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mmアズワン品番65-7328-49
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーテ
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保し
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1040 は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の 2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mmアズワン品番65-7328-48
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1010 は、低コスト、低容量計量プラットフォームを直接実装するためのシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1010 に組み込
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mmアズワン品番65-7328-42
  • Tedea Huntleigh ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    Tedea Huntleigh ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(最大励起)15dc出力(定格負荷時)2mV/V動作温度範囲(℃)-10~+40ターミナルタイプワイヤリード