絞り込み
ブランド
- WEIDMULLER
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,396)
- BOURNS(1,980)
- IDEC(和泉電気)(2,195)
- KEMET(2,206)
- MICROCHIP(1,858)
- omron(オムロン)(3,816)
- onsemi(1,854)
- Panasonic(パナソニック)(7,119)
- RS PRO(13,695)
- SAMTEC(1,962)
- SIEMENS(3,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,965)
- VISHAY(4,658)
- WURTH ELEKTRONIK(3,852)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,096)
- 日本モレックス(molex)(3,346)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

DシリーズDRMパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
DシリーズDRLミニチュアパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948アズワン品番65-7790-95
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8381アズワン品番65-7600-53
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000
WEIDMULLER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
Weidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000
WEIDMULLER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ケーブルCSA:0.5 → 10mm2適合CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA色緑 / 黄シリーズWPE定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、USSR規制. アース端子. アース端子は、さまざまなサイズのワイヤを接続することができるため、汎用性が高く、実用性の高いオプションを提供します。Weidmuller アース端子台はラインナップで、ユーザーの機器に適応した製品を揃えています。保護絶縁されているので、安心して製品を使用できます。 ネジ式接続で所定の位置にしっかりと固定されるため、配線の緩みを心配する必要はありませ結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-60
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000
WEIDMULLER¥9,698税込¥10,6681箱(10個)7日以内出荷仕様ケーブルCSA:2.5mm2色ダークベージュシリーズWDK定格電圧(V)400RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000
WEIDMULLER¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷仕様ケーブルCSA:35mm2色茶定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000
WEIDMULLER¥9,398税込¥10,3381箱(10個)7日以内出荷仕様ケーブルCSA:16mm2適合CCC、CE、CSA、EAC、IEC、UKCA色茶シリーズWDU定格電圧(V)690ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
DシリーズDRLリレーソケット
WEIDMULLER¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
DシリーズDRLパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入
WEIDMULLER¥7,198税込¥7,9181セット(13個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8446アズワン品番65-7596-98
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入
WEIDMULLER¥1,698税込¥1,8681袋(3個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8445アズワン品番65-7597-07
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入
WEIDMULLER¥6,498税込¥7,1481セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8439アズワン品番65-7637-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8359アズワン品番65-7600-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入
WEIDMULLER¥5,698税込¥6,2681セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434アズワン品番65-7635-26
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入
WEIDMULLER¥7,198税込¥7,9181セット(13個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8353アズワン品番65-7653-59
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8350アズワン品番65-7639-25
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8428アズワン品番65-7656-28
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥70,980税込¥78,0781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8273アズワン品番65-7596-24
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入
WEIDMULLER¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8426アズワン品番65-7655-54
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥109,800税込¥120,7801セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8282アズワン品番65-7603-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥62,980税込¥69,2781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8271アズワン品番65-7595-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入
WEIDMULLER¥8,198税込¥9,0181セット(47個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8423アズワン品番65-7654-81
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入
WEIDMULLER¥8,798税込¥9,6781セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408アズワン品番65-7647-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥899税込¥9891個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8409アズワン品番65-7636-41
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極
WEIDMULLER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8252アズワン品番65-7599-54
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入
WEIDMULLER¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8404アズワン品番65-7597-02
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥129,800税込¥142,7801セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8263アズワン品番65-7609-34
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極
WEIDMULLER¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8264アズワン品番65-7610-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥859税込¥9451個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8247アズワン品番65-7648-31
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥99,980税込¥109,9781セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8258アズワン品番65-7639-78
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8319アズワン品番65-7782-32
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入
WEIDMULLER¥8,798税込¥9,6781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8318アズワン品番65-7782-33
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥99,980税込¥109,9781セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8256アズワン品番65-7597-24
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入
WEIDMULLER¥7,698税込¥8,4681セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8419アズワン品番65-7654-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入
WEIDMULLER¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8418アズワン品番65-7602-86
...