制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「絶縁抵抗計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)0~+55
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
定格電圧DC250
適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状M4ねじ端子
耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類ねじ締め端子
温度上昇55℃
動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質AgSnO2
接触形式単極双投
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47
機械的寿命100万回
絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書(1.1MB)
電気的寿命10万回
使用湿度範囲(%RH)35~85以下
端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。