マルチレンジ絶縁変換器渡辺電機工業当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
デジタルメータリレー渡辺電機工業当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
警報設定器渡辺電機工業当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)CE-対応品なし
熱電対温度変換器渡辺電機工業当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高速アイソレータ渡辺電機工業当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ディストリビュータ渡辺電機工業当日出荷から8日以内出荷
第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ロードセル変換器渡辺電機工業当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器渡辺電機工業当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
パルスアイソレータ(絶縁2出力)渡辺電機工業当日出荷から12日以内出荷
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁ディストリビュータ渡辺電機工業6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
交流電流変換器渡辺電機工業6日以内出荷から12日以内出荷
応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980