制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED燈」の検索結果
DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き
定格入力電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.7MB)
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け
端子形状ライジングクランプ
電源電圧(V)AC100~240/DC90~350
取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS
運転直列:可並列:可(2台まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。
長さ(mm)35.6
幅(mm)18
材質/仕上ケース:耐熱ABS
高さ(mm)18
各種認証CE
出力形式NPN N.O.出力
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。
材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT
各種認証CE
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。
材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS
出力形式NPN N.O.出力
各種認証CE
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC
保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)DC12~24
音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NPN/PNP入力互換性
取扱説明書(1.19MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供
外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC
種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)DC12~24
音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
フォーマット形式SDカード:FAT32
表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NPN/PNP入力互換性
メモリーカードmicro SD (SDHC)
対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
取扱説明書(1.19MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)
材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅
質量(g)約104(約68
電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)
定格電圧(V)24DC±10%
耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間
使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65
使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH
適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]
表示灯動作表示灯: 青色LED
適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)
絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流≦8mA
点数リレー:4点
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個
材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS
質量(g)約125(約72
電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)
保護構造IP20(IEC規格)
定格電圧(V)24DC±10%
耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間
端子間ピッチ(mm)5
形態端子形態:スクリューレス
使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65
使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH
適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]
表示灯動作表示灯: 青色LED
適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)
絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流≦8mA
点数リレー:4点
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。
偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)
電源電圧(V)AC100~240
制御出力リレー出力
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個
適合SSR:AQZ202D(Panasonic)
材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS
質量(g)約118(約65
電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)
保護構造IP20(IEC規格)
定格電圧(V)24DC±10%
耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間
端子間ピッチ(mm)5
形態端子形態:スクリューレス
使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65
使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH
表示灯青色LED
適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)
絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流≦3mA
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g)約170(約130
種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)
保護構造IP65(前面部)
消費電力(W)3以下
電源電圧(V)12-24DC
材質(キャップ)PC
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65
材質(ボディ)PC
音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)
動作表示灯赤色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ66
取扱説明書(0.37MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。