NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所当日出荷から37日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極七星科学研究所10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-23
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~