絞り込み
ブランド
- 本多通信工業
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

小型多極角形コネクタ MRシリーズ
本多通信工業¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
コネクタ
本多通信工業1箱(100個)欠品中MRシリーズは発売50年以上の長期間お求めいただいている角形コネクタです。FA機器を主に多くの機器に採用され、多数のバリエーションを展開している商品です。基板用、ケーブル用、パネル用、ケーブル中継用コネクタを用意し、芯数はそれぞれ8~96芯を用意しています。ピッチ2.6使用温度範囲(℃)-40~+55耐電圧AC1,000V(r.m.s)1分間定格電流(A)3/ピン芯数8~96接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vにて1,000MΩ以上