絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,739)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,103)
  • Panasonic(パナソニック)(6,949)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,707)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,982)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,448)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,653)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,272)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,889)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型

    東京理工舎
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • バリタップコントローラー 東京理工舎

    バリタップコントローラー

    東京理工舎(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
    用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
  • スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎

    スライドトランス RSA・RSC型

    東京理工舎
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型

    東京理工舎
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    サイリスタ式交流電力調整器です。
    周波数(Hz)50/60接点無電圧設定方式手動相数単相電圧許容範囲±10%
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60Hz 自動切換定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用制御方式位相制御本体寸法(mm)155×157×228定格電流(A)100設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • サイリスタ式電力調整器(バリタップ) 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器(バリタップ)

    東京理工舎
    66,980税込73,678
    1個
    16日以内出荷
    Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
  • 周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎

    周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型

    東京理工舎
    569,800税込626,780
    1個
    62日以内出荷
    PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
    用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下
  • 交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型 東京理工舎

    交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型

    東京理工舎
    139,800税込153,780
    1個
    47日以内出荷
    コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
    用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    129,800税込142,780
    1個
    47日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎

    ハンディータイプ スライドトランス MSA型

    東京理工舎
    81,980税込90,178
    1個
    32日以内出荷
    使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
    用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観取付外観ケース入り負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240定格出力電圧(V)200効率約90%RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
  • スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
  • 摺動式 安定化電源 ASA型 東京理工舎

    摺動式 安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に周波数(Hz)50/60±2温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率90%以上出力電圧精度±1%周囲湿度(%)35~93
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    159,800税込175,780
    1個
    47日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)400/440制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    56,980税込62,678
    1個
    47日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)380,400/440共用制御方式位相制御本体寸法(mm)60×152×178設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    58,980税込64,878
    1個
    47日以内出荷
    速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)相数単相絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60定格電圧変動範囲90~110%RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    66,980税込73,678
    1個
    47日以内出荷
    周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    129,800税込142,780
    1個
    47日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
    用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100制御方式位相制御本体寸法(mm)120×120×55定格電流(A)11容量(kVA)1.1設定方式手動設定(設定器内蔵)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
  • 安定化電源 東京理工舎

    安定化電源

    東京理工舎
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2定格入力電圧(V)200出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)200出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • 交流安定化電源 ASA型 東京理工舎

    交流安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
    定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
  • スイッチング電源 東京理工舎

    スイッチング電源

    東京理工舎
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    デジタル表示と使い易い設定器付き。位相/ゼロクロス切換制御。L負荷(位相制御時)対応。20A~600Aまでの小型・省スペース。オプションで定電流、断線警報機能付き。60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整RoHS指令(10物質対応)対応