制御機器 (116) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 出力容量(VA/W) 最大:550
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様 ●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz 消費電力(W) 39/177(通常/最大) 本体質量(kg) 正味質量 約26 梱包質量約28 運転方式 ラインインタラクティブ方式 定格出力電圧 AC100V 充電時間 約4時間 ※90%までの充電時間 安全規格 UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA RoHS指令(10物質対応) 対応 出力容量(VA/W) 1200/980
Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力
仕様 ●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用拡張バッテリーフレーム、バッテリーモジュール(SRYLBM)を最大4つまで搭載可
仕様 ●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
UPS Interface Expander 2 シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 種類 UPSアクセサリー アズワン品番 68-4203-85
APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-52
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4514-91
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V シュナイダーエレクトリック 4日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。
高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様 ●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)● アズワン品番 67-5232-96
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
質量(kg) 26.6 取付 (優先)下方 取付方式 キット付きラックマウント 定格電力(W) 1350 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 8.5 定格入力電圧(V) 100、110、115、120 運転方式 常時インバーター(ダブルコンバージョン) 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3 (主電源に同期) 出力波形 正弦波 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 432×85×587 バッテリー電圧(V) 72 保証期間 3年間の修理/交換サービス 騒音レベル(dB(A)) 50 入力周波数(Hz) 40~70(自動検知) 充電時間(時間) 3 定格電力(VA) 1500 定格出力電圧(V) 100、110、115、120 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95 % 結露のないこと 認証マーク UL1778、VCCI クラスA
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様 ●ラックユニット:2U 質量(kg) 32.7 色 黒 種類 無停電電源装置 (UPS) シリーズ Smart-UPS On-Line 定格電力(W) 2160 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 8.5 出力電圧(V) 110、115、120 定格入力電圧(V) 100、110、115、120 入力電圧(V) 100 運転方式 常時インバーター(ダブルコンバージョン) 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60±3(主電源に同期) 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 432×85×638 充電時間 3h バッテリー電圧(V) 96 保証期間 3年間の修理/交換サービス ケーブル 1本 高さ(cm) 43.2 騒音レベル(dB(A)) 55 入力周波数(Hz) 40~70(自動検知) 充電時間(時間) 3 定格電力(VA) 2400 定格出力電圧(V) 100、110、115、120 動作温度(℃) 0~40 バッテリー数 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P 出力容量(VA/W) 最大2400/2160 取付面位置 前/垂直 IP等級 IP20 バッテリー寿命 3~5年 正味質量(kg) 32.7 相対湿度(%RH) 0~95(結露のないこと) 認証マーク UL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式 8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB 対応 深さ(cm) 63.8
APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
APC Smart-UPS RT 拡張バッテリパック [3U] シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
SmartUPS RT用拡張バッテリパックです。標準搭載のバッテリだけではバックアップ時間が足りない場合に合わせてご選定ください。SURT5000XLJ×1台あたり10台まで増設可能です。オプションでスタートアップサービス、オンサイトサービスなど豊富にご用意しています。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様 ●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 色 黒 取付 (優先)上方 種類 無停電電源装置 (UPS) 取付方式 キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズ Smart-UPS 定格電力(W) 525 幅(cm) 43.18 出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 入力電圧(V) 75~119 バッテリー 内部バッテリー プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V) 24 ケーブル 1本 高さ(cm) 4.36 定格電力(VA) 750 最大開閉電流 10A 定格出力電圧(V) AC100 入力電流(mA) 7.5(rated) 入力電圧範囲(V) 70~125、75~119 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V) 5 通信ポート スマートスロット 突入電流 400×In 取付面位置 サイド/水平 最大入力電流(A) 7.5 正味質量(kg) 19.5 相対湿度(%RH) 0~95 USB 対応 深さ(cm) 66.1 出力コンセント 4 NEMA 5-15R
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4492-35
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様 ●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 質量(kg) 24.5 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置 (UPS) 取付方式 ラックマウント式 シリーズ Smart-UPS 定格電力(W) 1000 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 46 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 47~63 ± 0.3 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×432×665 充電時間 4h バッテリー容量(Ah) 54 バッテリー電圧(V) 36 保証期間 2 years (Japan only) 高さ(cm) 4.45 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(時間) 4 入力電圧変動許容範囲(V) 83~122/100VAC、70~125(調整可能)/100AC 入力電流(A) 12(rated) 定格電力(VA) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 バッテリー数 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) 83~122、70~125(100AC) 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート USBシリアルスマートスロット 出力容量(VA/W) 1200/1000 入力電圧 (定格)100VAC 取付面位置 前/水平 IP等級 IP20 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 24.5 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マーク VCCI クラスA/TUV USB 対応 深さ(cm) 66.5 最大出力電流(A) 12 出力コンセント 4 NEMA 5-15R
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m シュナイダーエレクトリック 10日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4203-81
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-46
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
丸ベルト溶着器 ハバジット 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ