絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,397)
- BOURNS(1,977)
- IDEC(和泉電気)(2,193)
- KEMET(2,201)
- MICROCHIP(1,856)
- omron(オムロン)(3,773)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(7,092)
- RS PRO(13,670)
- SAMTEC(1,963)
- SIEMENS(3,343)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,951)
- VISHAY(4,653)
- WURTH ELEKTRONIK(3,854)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,668)
- フエニックス・コンタクト(4,089)
- 日本モレックス(molex)(3,348)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L
APC(シュナイダーエレクトリック)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。 ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)196質量(kg)8.47高さ(mm)94種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×196×152入力【電源コードの数】1適合品番SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
PowerChute Serial Shutdown for Business
APC(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)11.96色Black高さ(mm)80種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343入力【電源コードの数】1適合品番SMT1500RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表ケーブル長(m)2
PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,398税込¥5,9381式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)185質量(kg)5.21高さ(mm)96種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×185×225適合品番BR1000G-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間バッテリー稼動時間4~6
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数NEMA 5-15R×8個運転方式ラインインタラクティブ形状ラックマウント型仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)保護機能自動電圧調整(AVR)機能ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能スマートスロット、USB定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15Rバッテリー交換可能
APC Replacement Battery Cartridge #155
APC(シュナイダーエレクトリック)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】付属品インストールガイドその他【耐気圧】0~15240 m(保存高度)幅(mm)184質量(kg)12色黒取付密閉型バッテリーカートリッジ高さ(mm)77使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)449相対湿度0…95 % 結露のないことバッテリー電圧(V)48保証期間30日間(初期不良のみ)取付け方法ラックマウント不可保管温度範囲(℃)-15~45RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~10000 ft保存湿度範囲(%RH)0~95 (結露のないこと)
SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)19.09高さ(mm)76種類小形シール鉛蓄電池電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×216×533適合品番SMT3000RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池
【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥200,718税込¥220,7901セット欠品中【SRT1500XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72色【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所前コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801式翌々日出荷3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)最大3000/2700(ハードワイヤへ変更時)、最大2400/2400(標準プラグ使用時)
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)5.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×152×203バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷【SMT500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【SSPCSSW4575J】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成付属品【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT500J UPS】140質量(kg)【SMT500J UPS】12.6色黒高さ(mm)【SMT500J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT500J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT500J UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT500J UPS】0~40定格電力(VA)500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)500/360バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5
【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,910税込¥108,8011セット翌々日出荷【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4色黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年
【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥959,800税込¥1,055,7801セット4日以内出荷【SRT5KXLJ】。複数台のサーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、通信機器など、中~大規模ITインフラの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT192BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK2は別売)。【SRTRK2】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。高さ4.4 cm、幅52.7 cm、奥行き8.9 cmのグレー仕上げのレール。Smart-UPSシステムの安全で安定した設置を保証します付属品【SRT5KXLJ】ソフトウェア付きCD、ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、統合ネットワークマネジメント、取り外し可能なサポートフィート、温度プローブ、USBケーブル、保証書、【SRTRK2】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT5KXLJ】432、【SRTRK2】527質量(kg)【SRT5KXLJ】56.6、【SRTRK2】2.73色【SRT5KXLJ】黒、【SRTRK2】グレー高さ(mm)【SRT5KXLJ】130、【SRTRK2】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)取付方式SRT5KXLJ:ラックマウント式 with included kit、SRTRK2:ラックマウント式奥行(mm)【SRT5KXLJ】746、【SRTRK2】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)4600出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT5KXLJ】-15~45、【SRTRK2】-76~140取付場所垂直コンセント出力NEMA L6-20R 2個、NEMA L6-30R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT5KXLJ:24、SRTRK2:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT5KXLJ】0~40、【SRTRK2】-76~140定格電力(VA)5200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)5200/4600出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801式翌々日出荷APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間3年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
APC温度湿度センサーTemperature & Humidity Sensor AP9335TH
APC(シュナイダーエレクトリック)¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー質量(kg)0.18色Black種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×5×6保管温湿度範囲-15~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥209,800税込¥230,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35色Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R
【セット販売】SRT5KXLJ UPS PowerChute付 ラックレイルキットSRTRK2
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,098,000税込¥1,207,8001セット7日以内出荷セット内容1SRT5KXLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3ラックレイルキット SRTRK2
【セット販売】SRT5KXLJ UPS PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥999,800税込¥1,099,7801セット7日以内出荷セット内容1SRT5KXLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J
【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT2400XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Business SSPCSSWLJ、3ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT2400XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Business SSPCSSWLJ、3ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1000XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Business SSPCSSWLJ、3ラックレイルキット SRTRK4