絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,938)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,635)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,006)
- シュナイダーエレクトリック(996)
- フエニックス・コンタクト(940)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(874)
- 三菱電機(864)
- エスコ(858)
- 河村電器産業(858)
- ハーティング(840)
- BOURNS(672)
- MICROCHIP(625)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(623)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB固定型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6材質(本体)ポリスチレン材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷SMAプラグからクリップ変換分岐用。用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
モールドケース TB-30シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプ、ネジ止めモールドケース用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)
T.SIN(テイシン電機)¥239税込¥2631個10日以内出荷寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック色黒形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω
T.SIN(テイシン電機)¥839税込¥9231個当日出荷BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
2.5mmモノラルプラグ
T.SIN(テイシン電機)¥289税込¥3181個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TKシリーズ グレー
T.SIN(テイシン電機)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から20日以内出荷組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス
T.SIN(テイシン電機)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式
T.SIN(テイシン電機)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式
T.SIN(テイシン電機)¥889税込¥9781個3日以内出荷BNCコネクターのパネル取り付け型レセプタクル(メス)です。 絶縁型でグラウンド導体とパネルの接続はありません。適合BNC-BR質量(g)7メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷フランジ付ワンタッチモールドケース。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ABS色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様オス-メスタイプ、六角タイプ材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ色乳白色種類その他対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 44X69X30 2.54ピッチ基板付
T.SIN(テイシン電機)¥739~税込¥813~1個6日以内出荷から21日以内出荷フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用色黒種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 35X50X25
T.SIN(テイシン電機)¥469税込¥5161個13日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用トラスコ品番806-8221色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 85X135X40 2.54ピッチ基板付
T.SIN(テイシン電機)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用色黒種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付
T.SIN(テイシン電機)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用色黒種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 54X84X35 2.54ピッチ基板付
T.SIN(テイシン電機)¥819税込¥9011個5日以内出荷フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用色黒種類その他RoHS指令(10物質対応)対応