KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M)KYOCERA AVX7日以内出荷
仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.838×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)0.84電圧(V)250dc許容差±0.1pF温度係数0±30ppm/℃静電容量0.2pF温度特性ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980