制御機器 (2) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: JMACS(日本電線工業)すべて解除
コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2 ) 0.5 線心数 1対 色(絶縁体) 黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34以下 特性インピーダンス(Ω) 100±10(1MHz) 減衰量(dB/km) 17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm) 約7 概算質量(kg/km) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
MELSECNET用通信ケーブル JMACS(日本電線工業) 6日以内出荷 から 9日以内出荷
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2 ×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m) 100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 110±10(100kHz) 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~