制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED赤」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプ
仕様●検出範囲:80 → 500 mm●出力タイプ:NPN●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●応答周波数:60 Hz●IP保護等級:IP67●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43.5mm●幅:10.8mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:821-0047 アズワン品番65-7327-20
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:374-2066 アズワン品番65-7310-34
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:26.4V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:818-4109 アズワン品番65-7359-39
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

内蔵電源付きE3JK光電センサ。OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704 アズワン品番65-7335-54
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質投・受光部:ポリカーボネート(PC) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)15以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子赤外LED 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備 表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態) 応差0.025mm以下 スリット幅(mm)5 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
光源LED
1個
589 税込648
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性 洗浄用途に最適 業務用洗剤及びクリーナでテスト済み 明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-0330 アズワン品番65-7358-78
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性 洗浄用途に最適 業務用洗剤及びクリーナでテスト済み 明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:816-0327 アズワン品番65-7358-85
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性 洗浄用途に最適 業務用洗剤及びクリーナでテスト済み 明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、4 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-0365 アズワン品番65-7358-84
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)約3(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)21以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) 耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本 タイプパイプ取りつけタイプ 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形 消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと) 標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。 スリット幅(mm)13(溝幅) 出力形式NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297 アズワン品番65-7286-06
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂 保護構造IP67 消費電力(W)0.5以下 耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 締付トルク(N・m)1 使用周囲湿度25~85%RH 耐衝撃性300m/s2以上 補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)温度警報器 K8AK-TH
材質(本体)PC+ABS UL94-V0 保護構造IP20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59 耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)