絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • MG(旧エム・システム技研)(99)
  • フィガロ技研(21)
  • 徳器技研工業(2)
  • 大宮技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(38)
  • 以上(40)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(225)
  • 1,500-10,000円(235)
  • 10,000-50,000円(143)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 東洋技研 端子台
  • 東洋技研
  • 端子台 東洋技研
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
34税込37特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
ショートバー 東洋技研ショートバー東洋技研
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
28税込31
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール 東洋技研DINレール東洋技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DIN規格レールです。
材質アルミA6063適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCXV-COMシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(1件のレビュー)
77税込85
1組
当日出荷
PUWシリーズ側板
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)東洋技研(3件のレビュー)
71税込78
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
端子台オプション レール DASシリーズ 東洋技研端子台オプション レール DASシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
側板 東洋技研側板東洋技研
28税込31
1枚(1枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
CNT15-10用ショートバー 東洋技研CNT15-10用ショートバー東洋技研(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
46税込51
1個ほか
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 東洋技研端子台東洋技研
289税込318
1個(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
当日出荷から21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
279税込307
1個
当日出荷
ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研ショートバー(□B8-Jタイプ)東洋技研
209税込230
1個ほか
当日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
319税込351
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ