ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
結線方式スクリューレス
極数1P
色(本体)W(白)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)0.8~2.0
耐電圧(V/min)AC2000
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
端子金具PC端子
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
用途※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
端子金具PC端子
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル
長さ(mm)47.5
高さ(mm)13.9
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)DC300
寸法A(mm)22.81
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。
材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。
材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。