絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • KEMET(86)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • RS PRO(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • 東洋技研(14)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • VISHAY(10)
  • 岩田製作所(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • BOURNS(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • onsemi(5)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロコネクター オスピン MAC8(マックエイト)マイクロコネクター オスピンMAC8(マックエイト)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ電気容量(A)1適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングOHシリーズ
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板直角取付端子 MAC8(マックエイト)プリント基板直角取付端子MAC8(マックエイト)
7,798税込8,578
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6