Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 1.38A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-221KBOURNS¥49,980税込¥54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.38Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.2MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-2R2YBOURNS¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小品質ファクター = 15℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331MBOURNS7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 3.8A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-6R8YBOURNS¥33,980税込¥37,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.8Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 47mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 20MHz最小品質ファクター = 15℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 257mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHz最小品質ファクター = 13℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330MBOURNS¥34,980税込¥38,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 188mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小品質ファクター = 17℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150MBOURNS¥49,980税込¥54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 27mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680MBOURNS¥52,980税込¥58,278
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.1Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.43MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471MBOURNS7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8YBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 μH最大直流電流 = 3.7Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330MBOURNS¥35,980税込¥39,578
1セット(600個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.9Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.2A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-120MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 23mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 19.4MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
Bourns 表面実装インダクタ, 470 μH, 950mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-471KBOURNS¥52,980税込¥58,278
1セット(600個)
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 820mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 4.2A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R0YBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 4.2Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 14mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 半シールド℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-680MBOURNS¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 351mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz最小品質ファクター = 13℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-3R3YBOURNS¥31,980税込¥35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101MBOURNS¥31,980税込¥35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 494mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5MHzインダクタ構造 = 半シールド℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.4A rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-220MBOURNS7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121KBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 210mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.5MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980