69,938件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷
    事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
    適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
  • 軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)

    軸流ファン フィルタ R87F

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
  • 静電気防止スプレー AZ(エーゼット)

    静電気防止スプレー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本(220mL)
    当日出荷
    ●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
    用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2色グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートペン goot(太洋電機産業)

    ヒートペン

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
    用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス洗浄剤

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
    用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    2極小型単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機(21件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
    ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ナット(M12小型トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
  • 2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機

    2極大形単頭プラグ Φ6.3

    マル信無線電機(19件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 中継用コネクタ 1.25mmピッチ  PicoBlade ターミナル 50079/50058 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。形状注射容器入り質量(g)12種類その他耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 精密オイル差し ホーザン

    精密オイル差し

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
    付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
  • 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO

    発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ

    ARIO
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    [自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500アダプタタイプBNC-BNC
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω