制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「金属検出器」の検索結果
商品豆知識
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
質量(g)約35(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)3
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル
周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時)
材質(検出面)耐熱ABS
周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具
質量(g)約10(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流2線式
材質(ケース)ポリアリレート
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード標準
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド非シールドタイプ
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50以下
電源の種類直流2線式
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載
全長(mm)147
電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)
表示電源表示+検出レベル表示3点
電源電圧(V)9
消費電流(mA)20
ハンドル寸法(mm)75
コイル径(mm)直径:70
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
曲げ半径(mm)R2
仕様金属保護ケース
仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2
材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス
質量(g)約440
種類長距離検出用
保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形
使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70
ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付
使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
金属保護管(SUS304)付温度センサ
感温部(mm)Φ6
測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
用途TSM-H4用
種別焼結金属フィルタキャップ
1セット(5個)
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
ロボットコード標準採用
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 7 mm出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)17
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)7
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
保護等級IP68、
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
奥行(mm)13
検出距離(mm)1.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)2
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 5kHz
検出距離(mm)2
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mm●コード番号:221-2951
アズワン品番65-7334-29
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mm●コード番号:221-2972
アズワン品番65-7330-99
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
検出距離(mm)2
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)7
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975
アズワン品番65-7335-05
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●コード番号:221-2969
アズワン品番65-7334-42
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
検出距離(mm)4
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 24 V●長さ:29mm
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 3 kHz、25 Hzmm
接続M12
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)1.5
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mm
アズワン品番65-7335-21
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。