67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)樹脂製
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)



種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類完成品 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 形状分離形 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2 品名セレクタ押ボタン 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 定格通電電流(A)10 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯
形状 光源LED 仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応 保護構造IP65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(特大形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状レバー形 操作方式スプリングリターン式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D大型表示灯
寸法(mm)80×80D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイト表面実装用ラッピング端子
エコ商品
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 寸法(mm)64×80 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)