制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED表示灯」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
658 税込724
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

積層式LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数1 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式APN122DN 仕様IDEC製 保護構造IP65 付属品LED AC/DC24V球付
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-94
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-106
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数2 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-109
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-93
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-108
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-107
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 引出し線長さ(mm)1300 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー付き 突入電流ブザー100mA
1個ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤緑
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 段数2 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 点滅速度:点滅しません 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/緑
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄緑
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数3 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

乳白色 定格電圧(V)AC/DC24 レンズ形状突形 取付穴(mm)Φ30 アズワン品番64-7953-41 照光形状丸形
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(mA)12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付壁付け 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP64
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ
エコ商品
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 引出し線長さ(mm)600 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付直付け 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP54(水平面取付時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

パネルカットΦ30mm用 LED AC/DC24V球付 RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付 型式UPQN422D 乳白色 保護構造IP40 定格電圧(V)AC/DC24 アズワン品番65-2253-84 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音/断続音切り替え 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付直付け 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA 保護構造IP65
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃)-30~50 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V 引出し線長さ(mm)1000 音色ブザー無し 材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~50 取付ポール取付/壁掛けブラケット 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 規格CE適合品、UL認定品 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付壁付け 保護構造IP64 仕様60積層式表示灯 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 材質(ボディ)ABS樹脂 ヒューズ容量(A)0.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)750 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付壁付け 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA 保護構造IP64
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)600 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ) 取付ポール取付/標準L金具 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)