ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
色白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.7色白タイプ2700タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)21電源内蔵タイプ構造防雨形ビーム角(度)90アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質コーン:アルミ(白艶消)型浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(白艶消)型浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可
グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】(鏡面仕上)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5色白タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2色温度(K)2700~6500相当ビーム角(度)74エネルギー消費効率(Lm/W)97.8アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1291調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可
施設照明 LEDサークルベースライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込材質(本体)白タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
施設照明 LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります