空調・電設資材 :「Aタイプ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Kx2K解像度対応!ハイスピードHDMI延長ケーブル。
形状HDMI⇔HDMI ゴールド ケーブル長(m)3 アズワン品番64-6230-68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。 余裕の信号線直径サイズ 4K/60p対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応(1080pフルHD可) High Speed カテゴリ2 3重シールド 金メッキ端子 無鉛ハンダ OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI シルバー タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)15 アズワン品番64-6230-64 イーサネット対応対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
1本
4,098 税込4,508
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーリックHDMIケーブル
HDMIミニ端子付デジカメ等の映像を液晶テレビ等に表示できます。
仕様3.0mのHDMIミニケーブル。タイプCオス-タイプAオス 形状HDMI⇔miniHDMI ゴールド アズワン品番64-6229-59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/30p対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7773 ゴールド 長さ(m)7 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホーリックHDMIケーブル
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/60p対応です。 HDR対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7774 ゴールド 長さ(m)0.7 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 対応解像度4K/60p
1個
829 税込912
翌日出荷

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
1本
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。BT.2020対応従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5725-34
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります