絞り込み
ブランド
- マクサー電機
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(559)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,599)
- イチネンTASCO(1,384)
- エスコ(1,423)
- オーム電機(1,054)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,399)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥169~税込¥186~1個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用
マクサー電機¥109税込¥1201個当日出荷定番グロースターター球。10~30W用タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
マクサー電機(1件のレビュー)¥539税込¥5931個欠品中白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
マクサー電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
グロー球FG-4P
マクサー電機¥229税込¥2521個当日出荷P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
ソーラーLEDセンサーライト
マクサー電機¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷コンセントを使用しないソーラーパネル式、電源の取れない場所にも設置できるセンサーライトです。人感センサーを搭載しており、点灯時間も10秒から1分で設定可能。感知エリアは最大10m左右90°、防犯灯としても最適です。質量(g)本体(充電池含む):480、ソーラーパネル(コード含む):330方式焦電型赤外線探知方式使用電源アモルフェイス太陽光パネル使用電池専用Li-ion充電池センサー探知範囲約10m×180°接続コード約3m点灯時間約10秒(±5)~60秒(±10)電池寿命(年)約2エコロジー商品省エネ
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
マクサー電機¥99税込¥1091個当日出荷蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
グロー球FG-1E
マクサー電機¥179税込¥1971個当日出荷透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219~税込¥241~1個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
マクサー電機¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から6日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命
ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア
マクサー電機¥169税込¥1861個6日以内出荷ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入
マクサー電機¥339税込¥3731個6日以内出荷明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト
マクサー電機¥479税込¥5271個当日出荷省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品省エネ
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光
マクサー電機¥739~税込¥813~1個5日以内出荷みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。質量(g)約58定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光
マクサー電機¥659税込¥7251個5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
電池タイプ ミニセンサーライト
マクサー電機¥949税込¥1,0441台5日以内出荷手のひらサイズのコンパクトなセンサーライト。乾電池式だから配線が必要なく、ベッドの足元や廊下や階段などちょっとした灯りが欲しい場所に最適。明暗センサーと人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して点灯。スイッチを切替えることで常時点灯も可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×70×40光源日亜製高輝度白色LED×3使用電源単4乾電池×3色(本体)白
ホワイトシリカ電球20W2P
マクサー電機¥279税込¥3071台5日以内出荷10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。消費電力(W)100V/18口金E26定格寿命(時間)約1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98×55エコロジー商品省エネ
軽量で持ちやすい! シンプル機能 LEDハンドライト
マクサー電機¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。質量(g)約54(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155使用電池単3電池×2(別売り)LEDCREE製 / 白色 / LED×3連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)防水無しエコロジー商品省エネ
ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥79税込¥871個5日以内出荷T20ナツメ球。スリーブ入り型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球 C7
マクサー電機¥139~税込¥153~1個6日以内出荷仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。型式C7定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入
マクサー電機¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。質量(g)11消費電力(W)54定格電圧(V)100口金E17直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら