ソーラーLEDセンサーライト
コンセントを使用しないソーラーパネル式、電源の取れない場所にも設置できるセンサーライトです。人感センサーを搭載しており、点灯時間も10秒から1分で設定可能。感知エリアは最大10m左右90°、防犯灯としても最適です。
- 質量(g)
- 本体(充電池含む):480、ソーラーパネル(コード含む):330
- 方式
- 焦電型赤外線探知方式
- 使用電源
- アモルフェイス太陽光パネル
- 使用電池
- 専用Li-ion充電池
- センサー探知範囲
- 約10m×180°
- 接続コード
- 約3m
- 点灯時間
- 約10秒(±5)~60秒(±10)
- 電池寿命(年)
- 約2
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は防滴仕様のため、雨なので機械全体に水滴が付着するような場所ではご使用いただけません。※発電パネルに塵やゴミが付着しやすい場所では充分な発電量が得られない場合があります。
照明 の新着商品
カテゴリ




























