絞り込み
ブランド
- 片山利器
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(992)
- JEFCOM(ジェフコム)(892)
- ODELIC(オーデリック)(1,958)
- Panasonic(パナソニック)(15,530)
- イチネンTASCO(1,380)
- エスコ(1,439)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,424)
- ネグロス電工(2,025)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,641)
- 岩崎電気(1,442)
- 日動工業(519)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,381)
- ブランドをもっと見る
特価

BT LEDシリンダーライト
片山利器¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間全長(mm)980電源電圧(V)100~240保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3908-94明るさ(最大)1800lm電球の種類LED発光方式全方向
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料