絞り込み
ブランド
- 片山利器
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,982)
- Panasonic(パナソニック)(18,078)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,152)
- RS PRO(2,438)
- SAMTEC(4,727)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,266)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,391)
- エスコ(3,346)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,459)
- ネグロス電工(2,226)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,491)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,666)
- 神保電器(1,353)
- ブランドをもっと見る

BT LEDシリンダーライト
片山利器¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間全長(mm)980電源電圧(V)100~240保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3908-94明るさ(最大)1800lm電球の種類LED発光方式全方向