絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(18,697)
  • 三菱電機(10,109)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,871)
  • エスコ(1,464)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,353)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(541)
  • 日動工業(512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW

    充電式ペンライト LEDスリムワークライト

    TAKENOW(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル幅(mm)170高さ(mm)26.3質量(g)約58奥行(mm)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20設置方式マグネット・クリップ・ハンディ充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07マグネットあり明るさ(Lm)サイドライト:120、トップライト:80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ペンライト TAKENOW

    充電式LED ペンライト

    TAKENOW
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ハンドライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。
    用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットありフックあり仕様演色:96CRI+付属品USBケーブル、電スタンド幅(mm)56高さ(mm)190設置方式マグネット・フック・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 LEDペンライト TAKENOW

    充電式 LEDペンライト

    TAKENOW
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
    ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
  • 充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW

    充電式折りたためるスリムワークライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm付属品USBケーブル適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドランプ TAKENOW

    充電式LEDハンドランプ

    TAKENOW
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。
    付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65フック充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USBマグネット明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)電球の種類LED点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ペンライト TAKENOW

    充電式LED ペンライト

    TAKENOW
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07充電時間(時間)2.5照射距離(m)最大95点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP20LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+付属品USBケーブル幅(mm)40全長(mm)384アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)・約5.5(メインライト/Low)・約10.5(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+付属品USBケーブル幅(mm)41.5全長(mm)340アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDハンドライト TAKENOW

    充電式 LEDハンドライト

    TAKENOW
    5,198税込5,718
    1本ほか
    当日出荷
    底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。
    長さ(mm)307質量(g)80色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh)充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307演色指数(Ra)80CRI+
  • 充電式LEDハンドランプ TAKENOW

    充電式LEDハンドランプ

    TAKENOW
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。
    付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~40波長(nm)【UVライト】395バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.65防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、紫外線LED(出力630mW)耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)5000充電方式Type-C USBマグネットあり明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200/400/800/1600(フラッドライト)電球の種類LED点灯時間(時間)16(スポットライト)、16/10/5/3(フラッドライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW

    充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED トーチライト TAKENOW

    電池式LED トーチライト

    TAKENOW
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
    用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
    用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW

    充電式LED 五光色ワークライト

    TAKENOW
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
    用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW

    2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト

    TAKENOW
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ヘッドライト

    TAKENOW
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。電球の種類LED明るさ(Lm)160点灯時間(時間)約3防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)耐衝撃性能IK07色温度2700-4500-6500充電時間(時間)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42質量(g)91仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-66RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW

    WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト

    TAKENOW
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト TAKENOW

    充電式LEDフラッシュライト

    TAKENOW
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。
    付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)Φ30×Φ25×140質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー交換可能 3.6V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)2.5LED高出力・超高輝度ホワイトLED耐衝撃性能IK09モード【点灯】エコ-弱-中-強-ストロボ-消灯充電方式Type-C USB明るさ(Lm)30/エコ・150/弱・600/中・1200/強照射距離(m)最大180連続点灯時間(時間)23/エコ・12/弱・4.5/中・2.5/強エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED ペンライト TAKENOW

    電池式LED ペンライト

    TAKENOW
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
    用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト電球の種類LEDブラックRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
    用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-1000色温度6500点灯時間(時間)約1.5-約24充電時間(時間)約3.5充電器出力Max5V 2A質量(g)468仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-61RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
    用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230質量(g)380仕様演色:80CRI+付属品USBケーブル全長(mm)230アズワン品番65-1844-66RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 三脚スタンド TAKENOW

    三脚スタンド

    TAKENOW
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    2.65kgと軽量ながらタフな構造で、重量2.7kgクラスの大型照明器具もぐらつくことなくしっかりと支えることができます。
    質量(kg)2.65寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】15(底面)×69.6、【展開サイズ】84(底面)×161
  • F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト TAKENOW

    F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト

    TAKENOW
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180までエコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDヘッドライト TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト

    TAKENOW
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    72°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
    仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)41×45×60質量(g)192使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20照射距離(m)約80(最大時)点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間電球の種類LED
  • 充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム

    TAKENOW
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
    仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
  • 充電式 LEDヘッドライト TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。
    質量(g)91色温度6500K使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh)防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low)点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+電球の種類LED
  • 充電スタンド TAKENOW

    充電スタンド

    TAKENOW(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    WL4111S専用充電スタンド。
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14エコロジー商品省エネ
  • 三脚スタンド TAKENOW

    三脚スタンド

    TAKENOW
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    4段階の高さ調節が可能です。各段階で高さを調整でき、作業環境に合わせて使用できます。三脚脚管と中軸を完全に展開した状態で、最大高さは約1470mmです。折り畳み時はコンパクトに収納でき、持ち運びや保管に便利です。約2~3kgまでの機器を設置可能です。
    仕様【展開サイズ(mm)】1470(最大)【段階数】4【地面-取付部の高さ(cm)】約70(第1段階)、約96.5(第2段階)、約124(第3段階)、約147(第4段階)※最大展開質量(kg)1.1収納サイズ485mm最大荷重(kg)2~3
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
    用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 三脚スタンド TAKENOW

    三脚スタンド

    TAKENOW
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    WL4020ライト2台(計2,710g)を同時に設置できるよう設計されています。
    質量(kg)3.5寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】17(底面)×70.8、【展開サイズ】84(底面)×161
  • 充電式カラーマッチLEDライト TAKENOW

    充電式カラーマッチLEDライト

    TAKENOW
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
    仕様【演色評価数】CRI 96+付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時)5色質量(g)445使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh色温度(K)2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LEDCOB LED耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム)点灯時間(時間)10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)エコロジー商品省エネ
  • WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW

    WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

    TAKENOW
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20エコロジー商品省エネ
  • 壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • 固定スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    固定スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • F181/F182用バッテリー TAKENOW

    F181/F182用バッテリー

    TAKENOW
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    F181/F182用。
    用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL7020用バッテリー TAKENOW

    WL7020用バッテリー

    TAKENOW
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    WL7020用。
    用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL4025用バッテリー TAKENOW

    WL4025用バッテリー

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4025用バッテリーです。

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材