絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(15,013)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,875)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • イチネンTASCO(1,318)
  • コイズミ照明(1,310)
  • 岩崎電気(1,065)
  • オーム電機(1,052)
  • ENDO(遠藤照明)(974)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(563)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    色ホワイト
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(7件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    仕様RoHS対応色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • エアコン粘着テープ JAPPY

    エアコン粘着テープ

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(4巻)
    当日出荷
    丈夫な薄手タイプ
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.18色アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • ジャッピービニールテープ JAPPY

    ジャッピービニールテープ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(10巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ゴム系粘着材
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY

    防火ダンパー用温度ヒューズ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
  • 蛍光灯用クサリ JAPPY

    蛍光灯用クサリ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(30m)
    当日出荷
    材質鉄内径(Φmm)37×8
  • エアコン用非粘着テープ JAPPY

    エアコン用非粘着テープ

    JAPPY
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5巻)
    当日出荷
    片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.15色アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
  • ステンレスバンド JAPPY

    ステンレスバンド

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    ¥599~税込¥659~
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個(1kg)
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
    色グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
  • Bキャップ JAPPY

    Bキャップ

    JAPPY
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ラチェット式
  • エンドカバー JAPPY

    エンドカバー

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷
    アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    ¥169税込¥186
    1本
    3日以内出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500色黒被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • 同軸ケーブル(アルミ) JAPPY

    同軸ケーブル(アルミ)

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
    導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
  • U型カナグ JAPPY

    U型カナグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
    長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒートン 大 JAPPY

    ヒートン 大

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(144本)
    当日出荷
    仮設照明用パーツ
    材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • 引込管防水ゴムカバー JAPPY

    引込管防水ゴムカバー

    JAPPY
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 同軸ケーブル JAPPY

    同軸ケーブル

    JAPPY
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻(100m)
    当日出荷
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • スリムコンセントカバー JAPPY

    スリムコンセントカバー

    JAPPY
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    ¥239税込¥263
    1本
    3日以内出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    ¥259~税込¥285~
    1本
    3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り
    仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)色アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 屋外コンセントカバー JAPPY

    屋外コンセントカバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
  • アルミテープ JAPPY

    アルミテープ

    JAPPY
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材