絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(20)
- オーム電機(840)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- エスコ(191)
- ハタヤリミテッド(189)
- LED LENSER(163)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

CISPR11適合 直管形LEDランプ
JAPPY¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180エコロジー商品省エネ
LED円柱形作業灯
JAPPY¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!。AC電源・充電兼用。全光束9,000lm(max)。三段階調光。防塵防水IP65用途防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます電源AC100-240V及びバッテリー駆動コード長さ(m)約1.7全光束(Lm)9000(max)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー防塵防水性能IP65点灯方式3段階電池寿命2000サイクル点灯時間バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
LDR5Lランプ
JAPPY¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷LEDのため消費電力の削減に貢献用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ