電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 (33) 電路支持材/支持金具 (5) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: 三桂製作所すべて解除
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 (5件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1巻(15m)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途 手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級 IP67 使用温度範囲(℃) -20~60 機能 防水/耐候/高耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能 耐振動 使用温度範囲(℃) -20~90 保護等級 IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷 から 4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 色 ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 8 防水保護等級 IP67
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 翌々日出荷 から 8日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質 ステンレス 温度範囲(℃) -20~90 寸法d(Φmm) 5.5
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 当日出荷 から 3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷 から 16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 色 ライトグレー 防水保護等級 IP67
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所 3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 色 ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 10 防水保護等級 IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 色 黒 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 10 防水保護等級 IP67
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所 翌々日出荷 から 16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質 ステンレス 温度範囲(℃) -50~200 寸法d(Φmm) 5.5
マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷
E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 主材質 PA66 色調 黒色、ライトグレー
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所 3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
CSAケイフレックス 三桂製作所 3日以内出荷 から 16日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色 黒色 規格 CSA規格品 温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 当日出荷 から 22日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ 色 ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 防水保護等級 IP67
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 翌々日出荷 から 16日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷 から 10日以内出荷
サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
L1 8 温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色、ライトグレー 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) IP等級 IP67
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 翌日出荷 から 3日以内出荷
温度範囲(℃) -45~150 JIS規格 JIS C8350 各種認証 PSE 防水性 非防水
ケイフレックス 三桂製作所 3日以内出荷 から 5日以内出荷
適合規格 MAS 使用環境温度(℃) -5~60 耐油性 高耐油 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防水
ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L1 10 温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2相当 環境 ハロゲンフリー 主材質 PA66 色調 白色
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所 10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃) -50~200 環境 RoHS10物質対応 主材質 SUS304 色調 ライトグレー
ケイグランド式ブッシング 三桂製作所 10日以内出荷
サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色 特性 耐油、耐振動(緩み止め付)
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) IP等級 IP67
ケイグランドコネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
ケーブルを日本航空電子工業(株)製JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。日本航空電子工業(株)製コネクタJL10-8A(アングルプラグ)には接続できません。エンドベルにE2KM を接続してご使用下さい。
L1 16.2 L2 39 Φd 20.4 温度範囲(℃) -20~90 ΦA 42 ΦC 36.4 適合ケーブル外径(Φmm) 【挿入可能】16~20 寸法B(Φmm) 40.2 難燃性 UL94V2 質量(g/個) 35 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色、ライトグレー 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象 【MSコネクタ/シェルサイズ】22【MSコネクタ/接続ねじ】1- 7/16 -18 UNEF-2A【MSコネクタ/日本航空電子工業】JL10-6A22-22SE IP等級 IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 10日以内出荷
ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 主材質 PA66 色調 ライトグレー
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 10日以内出荷
ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー 主材質 PA66 色調 ライトグレー
単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
L4 6 温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) IP等級 IP67
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 8,578 ~ ¥ 7,798 ~
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,638 ~ ¥ 2,398 ~