絞り込み
ブランド
  • 日栄インテック
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,691)
  • 三菱電機(10,091)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,871)
  • エスコ(1,460)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • 岩崎電気(1,382)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(512)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト支持金具 日栄インテック

    吊りボルト支持金具

    日栄インテック(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
    用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8質量(g)200タイプ振り子無し表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
  • 三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック

    三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

    日栄インテック(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
    用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテック

    ドブNHB-X 本体N付 3/8

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
    トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
  • ドブHC-SX 3D  3/8 日栄インテック

    ドブHC-SX 3D 3/8

    日栄インテック
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要
    用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    のセット品(構成品 Dナット(溝付き)、DS金具、ナット、ワッシャー)
    用途フリーチャンネル・Dバー用取付金具
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッター側面に各種設備の設置が可能になる
    用途コラムセッター側面用設備・配管設置金具
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具
  • O-T-9セット 日栄インテック

    O-T-9セット

    日栄インテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能
    用途空調機用振れ止め材質電気亜鉛メッキ対応【吊ボルト】3/8
  • ストロング吊金具 NHB-X本体N付 日栄インテック

    ストロング吊金具 NHB-X本体N付

    日栄インテック
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)40
  • NHB-X補強金具 H型鋼用 日栄インテック

    NHB-X補強金具 H型鋼用

    日栄インテック
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • ストロング吊金具 HC-SX 日栄インテック

    ストロング吊金具 HC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • ストロング吊金具 HC-X 日栄インテック

    ストロング吊金具 HC-X

    日栄インテック
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • ストロング吊金具 NHB-X 日栄インテック

    ストロング吊金具 NHB-X

    日栄インテック
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • 組式吊バンドタン付15A 日栄インテック

    組式吊バンドタン付15A

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-7985材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)76適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
  • らく吊エース15A 日栄インテック

    らく吊エース15A

    日栄インテック
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    配管仮置きタイプの吊バンドです。
    トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
  • ドブNHB-X 3D 3/8 日栄インテック

    ドブNHB-X 3D 3/8

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    トラスコ品番850-7997材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)296適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
  • ストロング吊金具 日栄インテック

    ストロング吊金具

    日栄インテック
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
    材質鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)適合吊りボルトW3/8
  • サイドスペーサー 日栄インテック

    サイドスペーサー

    日栄インテック
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材