絞り込み
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,986)
- 三菱電機(9,924)
- ネグロス電工(1,962)
- ODELIC(オーデリック)(1,870)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,307)
- 岩崎電気(1,067)
- オーム電機(1,053)
- ENDO(遠藤照明)(973)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(826)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る

三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)
日栄インテック(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
ドブHC-SX
日栄インテック¥429税込¥4721個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
ドブNHB-X 本体N付 3/8
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
ドブHC-SX 3D 3/8
日栄インテック¥629税込¥6921個4日以内出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
スーパーアルキットF
日栄インテック¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ
スーパーアルキットF
日栄インテック¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ型番DB610(CS550用)
スリムスペーサー
日栄インテック¥449税込¥4941個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ管径(Φmm)適合角形鋼:550×550型番CS550
スリムスペーサー
日栄インテック¥489~税込¥538~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
コラムセッター
日栄インテック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ
Dバー
日栄インテック¥669~税込¥736~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
組式吊バンドタン付15A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181セット(2個)3日以内出荷トラスコ品番850-7985材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)76適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
らく吊エース15A
日栄インテック¥1,498税込¥1,6481セット(2個)翌々日出荷配管仮置きタイプの吊バンドです。トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
ドブNHB-X 3D 3/8
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。トラスコ品番850-7997材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)296適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
サイドスペーサー
日栄インテック¥799税込¥8791個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ型番S550(CS550用)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料