絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(929)
- JEFCOM(ジェフコム)(889)
- ODELIC(オーデリック)(1,965)
- Panasonic(パナソニック)(14,985)
- イチネンTASCO(1,382)
- エスコ(1,432)
- オーム電機(1,061)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,388)
- ネグロス電工(2,023)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,641)
- 岩崎電気(1,441)
- 日動工業(512)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,380)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(707)
グリーン購入法適合(215)

LED部品 エンドキャップ
DAIKO(大光電機)¥239税込¥2631台当日出荷から10日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 フィードインボックス
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から7日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/20形本体
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LEDスポットライト (LED内蔵)
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED浴室灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から9日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED部品 カップリング形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料