空調・電設資材 :「照明器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。
付属品木ネジ
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)15
幅(mm)41
全長(mm)525
高さ(mm)15
品名Z-LIGHT
取付方式マグネット・木ネジ
奥行(mm)41
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
コード長さ(m)2
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
明るさ(Lm)1022
標準消費電力料金(円/h)0.37
スイッチング電圧(V)100
壁面用拡散版フード
用途屋内用
仕様壁面照射用拡散板オプションフード
付属品化粧ネジ×3
材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)
質量(kg)0.1
対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
オプティカルアクセサリー、ハニカムルーバー
材質/仕上樹脂、アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.01
高さ(mm)8
対応機種DD-3318-N/W/L/LL・DD-3319-N/W/L/LL・DD-3447-N/W/L/LL・DD-3449-N/W/L/LL・DD-3450-N/W/L/LL・DD-3456-W/LL・DD-3457
幅(Φmm)26.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)
質量(kg)0.01
高さ(mm)3
対応機種AD-2928-LL
幅(Φmm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
質量(kg)0.03
オプティカルアクセサリー
仕様スプレットレンズ
付属品押えバネ付属
材質/仕上アクリル(クリア)
質量(kg)0.1
対応機種SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
埋込ボックス
仕様コンクリート打放し仕上げ対応
材質/仕上鋼(メッキ仕上)
質量(kg)1.4
対応機種AD-3247-L専用埋込ボックス
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.01
高さ(mm)3
対応機種AD-2928-LL
幅(Φmm)32
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
化粧プレート
仕様天井付専用
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)0.6
対応機種YLD-9045-N/L・YLD-9046-N/L・AD-2677-N/L・AD-2678-N/L専用
幅(Φmm)320
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレットレンズ
材質/仕上アルミ(黒色塗装)・アクリル
質量(kg)0.02
対応機種AD-3228-L・AD-3229-L・AD-3230-L・AD-3231-L
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め
材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル
質量(kg)0.2
対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め
材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル
質量(kg)0.1
対応機種AD-2572-N/L・AD-2573-N/L・AD-2575-N/L・AD-2576-N/L・AD-2620H-N/L・AD-2621H-N/L・AD-2622H-N/L・AD-2623H-N/L
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
YBD-2175専用のリモコン。ベッドに寝たまま点灯/消灯の操作をしたい場合に便利です。複数が誤作動しないようにペアリング機能付です。YBD-2175専用リモコン。適合機種:YBD-2175。リモコンスイッチ:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF。単4乾電池×2本(テスト用電池)付属。ストラップ用ホール付。はっきりした配色のスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
スプレッドレンズ(黒色塗装)
仕様スプレッドレンズ
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。
材質/仕上アクリル(クリア)
質量(kg)0.01
高さ(mm)3
対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL
幅(Φmm)54
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
長さ(mm)37
幅(mm)28
材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.01
高さ(mm)12
対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め
質量(kg)0.03
対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2572-N/L・AD-2573-N/L・AD-2575-N/L・AD-2576-N/L・AD-2620H-N/L・AD-2621H-N/L・AD-2622H-N/L・AD-2623H-N/L
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め
材質/仕上ステンレス(ダークメタリック塗装)
質量(kg)0.5
対応機種AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
埋込ボックス
仕様コンクリート打放し仕上げ対応
材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)
質量(kg)0.3
対応機種AD-2403・AD-2404・AD-2513-L・AD-2631-N/L専用埋込ボックス
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型
幅(mm)140×1117
材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)
高さ(mm)56
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め
材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル
質量(kg)0.3
対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプティカルアクセサリー
対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)
バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様ハニカム・ルーバー
材質/仕上アルミ(黒塗装)
質量(kg)0.1
高さ(mm)5
対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL
幅(Φmm)54
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
埋込ボックス
仕様コンクリート打放し仕上げ対応
材質/仕上鋼(メッキ仕上)
質量(kg)201
対応機種AD-3230-L専用埋込ボックス
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200
質量(kg)0.8
電圧100V専用
消費電力(W)9.6
光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)13
光色昼白色
適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW
調光方式位相調光
切込寸法(mm)58×110
演色指数(Ra)Ra94
取付必要高(mm)200
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用
寸法(mm)幅105・高105・出144
質量(kg)2.6
電圧100V専用
取付方式工事
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.292AL
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
高さ(mm)182
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDユニット交換型
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス
質量(kg)0.9
高さ(mm)211
取付方式工事
奥行(mm)215
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨・防湿
光束(Lm)641
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)(LED)30
寸法(Φmm)切込穴:125
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
光源LED 30W
幅(Φmm)133
寸法(mm)出2
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光の可否可
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)123
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED電球
出しろ(mm)1.5
埋込穴(Φmm)75
開口寸法Φ50。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。ディフューザーに特殊カットの樹脂を使い、LEDの光できらめき、美しい光を放ちます。
材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部カット)
質量(kg)0.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)74
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
配光角度(°)23
出しろ(mm)60
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン40W相当
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
調光方式PWM
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
電源別置
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。