絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(18,312)
- 三菱電機(9,964)
- ネグロス電工(1,967)
- ODELIC(オーデリック)(1,830)
- 東芝ライテック(1,376)
- コイズミ照明(1,349)
- イチネンTASCO(1,320)
- オーム電機(1,060)
- 岩崎電気(1,048)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(933)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(829)
- カナフジ電工(714)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(590)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(509)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(360)
- ブランドをもっと見る
特価

LED投光器(充電式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料