高演色LED キッチンベースライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可
防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体鋼幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)白
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体鋼色白質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体鋼質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体鋼色白質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用本体鋼色白質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体鋼色白質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用本体鋼色白質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体鋼幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体鋼LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)白再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体鋼幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体鋼幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合
多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94本体鋼・樹脂調光の可否否LED寿命(時間)40000仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体樹脂カバー樹脂(乳白)色オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否不可仕様調光器:不可取付方式グローブ:引掛式再生紙使用マーク適合
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズスタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)欠品中
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED14W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)3.2高さ(mm)1370電圧(V)100消費電力(W)28全高(mm)1700~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)29明るさFL40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄
防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
防雨・防湿型看板灯ODELIC(オーデリック)90日以内出荷
看板照明に最適な配光光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用本体鋼色白質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体鋼色白質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付1灯用本体鋼色白質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型本体鋼幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型2灯用本体鋼質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否否遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色(本体)白再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
ホルダネオフレックス税込¥868~¥789~
MSアダプタネオフレックス税込¥3,628¥3,298