絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(697)
  • エスコ(8,441)
  • TRUSCO(5,102)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,104)
  • 富士インパルス(1,930)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(994)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(715)
  • RS PRO(684)
  • 3M(スリーエム)(647)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(643)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ステップ数(段)1
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
タフジョイテープ2号 ネグロス電工タフジョイテープ2号ネグロス電工(1件のレビュー)
349税込384
1巻
欠品中
CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
気化性防錆剤 ネグロス電工気化性防錆剤ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
22日以内出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆使用温度範囲(℃)0~60容積(基準保護)110L有効期間開封後1年
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工
44,980税込49,478
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
組立式歩廊架台 連結金具 ネグロス電工組立式歩廊架台 連結金具ネグロス電工
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。
材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
組立式踏み台キット ネグロス電工組立式踏み台キットネグロス電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 手すりネグロス電工
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷から20日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上
ラインロック(ワイヤーカッター) ネグロス電工ラインロック(ワイヤーカッター)ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ワイヤーロープ切断に最適なミニカッターです。
適合ラインロック システムワイヤーステンレス鋼製Φ1.5mm、Φ3mm全長(mm)170質量(g)230
被覆付きワイヤーロープ ネグロス電工被覆付きワイヤーロープネグロス電工
1,898税込2,088
1巻
翌日出荷
クリア材質(表面)無電解ニッケルめっきULL
歩廊架台高さ延長アダプター ネグロス電工歩廊架台高さ延長アダプターネグロス電工
1,898税込2,088
1台
16日以内出荷
組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85種別アダプター材質スーパーダイマ
組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 手すりネグロス電工
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
マルチステップ用 取付手すり
種別片側
組立式踏み台キット ネグロス電工組立式踏み台キットネグロス電工
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様(脚支径)120Φmm材質スーパーダイマステップ数3
組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 手すりネグロス電工
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
マルチステップ用 取付手すり延長用
種別延長用
組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すりネグロス電工
21,980税込24,178
1組
16日以内出荷
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
幅(mm)1020
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
長さ(mm)500幅(mm)1020ステップ数1
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
組立式歩廊架台 階段用手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 階段用手すりネグロス電工
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
適合STP-HR□、STP-HR□E、STP-HRM□、STP-HRM□E材質溶融亜鉛めっき仕上