絞り込み
ブランド
- 国元商会
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,449)
- TRUSCO(2,726)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,523)
- 水本機械製作所(1,460)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(958)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(367)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(266)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
特価

KS次世代兼用ブラケット
国元商会¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
KSクランプ万能カバー スポット
国元商会¥9,998税込¥10,9981セット(100個)4日以内出荷KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
KSコ型 (押ボルト付)
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷吊金具以外にも広範囲な用途があります。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS壁つなぎ
国元商会¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
KS アシバンド
国元商会¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)
国元商会¥959税込¥1,0551個当日出荷鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
コ型クランプ 1型
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
KSスペースカバー
国元商会¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー 吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。) フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。色イエロー
KSミエルカⅠ
国元商会¥47,980税込¥52,7781セット(100個)4日以内出荷足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー 現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。 2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。 仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A色オレンジ
KSクランプ万能カバー
国元商会¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)4日以内出荷メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。材質樹脂
KSクロスタイ
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(200個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき
KSむげんくん
国元商会¥43,980~税込¥48,378~1セット(10組)4日以内出荷現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
KSエンドキャップ
国元商会¥11,980~税込¥13,178~1セット(120個)ほか当日出荷から4日以内出荷単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL
国元商会¥4,998税込¥5,4981本当日出荷端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34
コ型クランプ スイング
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5B型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40