広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
キャスター径(Φmm)150
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
四輪キャスター付きタイプ。
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×520
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
材質アルミ合金
高さ(mm)(手すり)1100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。