絞り込み
ブランド
  • oneA
  • モノタロウ(683)
  • エスコ(8,359)
  • TRUSCO(5,099)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,857)
  • サカエ(2,102)
  • 富士インパルス(1,925)
  • KITO(キトー)(1,864)
  • ハンマーキャスター(1,538)
  • 水本機械製作所(1,413)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(988)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(830)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(712)
  • RS PRO(670)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • ユタカメイク(636)
  • 3M(スリーエム)(634)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポカよけシャッター oneAポカよけシャッターoneA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
ポカよけシャッター(トルクUP品) oneAポカよけシャッター(トルクUP品)oneA
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能●アンサーバックモード機能搭載※ ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
ポカよけランプ oneAポカよけランプoneA
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーセット oneAレバーセットoneA
13,980税込15,378
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
設定専用リモコン oneA設定専用リモコンoneA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
APG-7シリーズ専用リモコンランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。
使用電池単三アルカリ電池×2本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけロールシャッター oneAポカよけロールシャッターoneA
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
レバースイッチユニット oneAレバースイッチユニットoneA
25,980税込28,578
1袋(10個)
欠品中
APG-7シリーズの各レバースイッチ型のレバー部(台座付き)です。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
6605384 oneA6605384oneA
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
APG-RS3-ALシリーズのロール稼動部制御側のみです。
用途補修パーツです。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部 oneAコントロール部oneA
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
ロールシャッターのコントロール部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけランプ oneAポカよけランプoneA
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロール稼働部 oneAロール稼働部oneA
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
ロールシャッターのロール稼動部です。
用途モータ駆動部と受け部がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
アームセット oneAアームセットoneA
8,998税込9,898
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズのアーム部です。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ30台キット oneAポカよけコントローラ30台キットoneA
2,898,000税込3,187,800
1式(30台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 30台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット oneAポカよけコントローラ10台キットoneA
1,798,000税込1,977,800
1式(10台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 10台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーセット oneAホルダーセットoneA
12,980税込14,278
1袋(5個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。
入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
レバースイッチユニット oneAレバースイッチユニットoneA
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-RS3/APL-1L用のレバースイッチユニットです。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
フロントカバーセット oneAフロントカバーセットoneA
17,980税込19,778
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズのフロントカバーです。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
レバースイッチ部フタ oneAレバースイッチ部フタoneA
4,298税込4,728
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズの各レバースイッチ型をプッシュスイッチ型に改造する為にも使えます。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン(APG-RS3用) oneAスクリーン(APG-RS3用)oneA
8,598税込9,458
1枚
4日以内出荷
ロールシャッターのスクリーンです。
用途補修パーツです。厚さ(mm)0.25質量(g)325サイズ(mm)幅925×長さ1166入数1枚
ポカよけコントローラ60台キット oneAポカよけコントローラ60台キットoneA
4,498,000税込4,947,800
1式(60台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 60台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
平棚用取付金具 oneA平棚用取付金具oneA
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
APG-7シリーズ&APL-1シリーズどちらにも取付可能です。
用途アングル棚等に取付ける場合にご使用ください。質量(g)42入数1個RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.14MB)
接続延長線(APG-RS3用) oneA接続延長線(APG-RS3用)oneA
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ポカよけロールシャッターのコントロール部とロール稼働部の接続コネクタを延長出来ます。
長さ(mm)1000種類使用線種:UL2468AWG26コネクタ接続コネクタ:PAP-05V-S・PAR-05VF 【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
接続中継線 oneA接続中継線oneA
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応