絞り込み
ブランド
- oneA
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,490)
- TRUSCO(2,729)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,523)
- 水本機械製作所(1,381)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(976)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(462)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(362)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(257)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

ポカよけシャッター(トルクUP品)
oneA¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から5日以内出荷従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
ポカよけランプ
oneA¥14,980~税込¥16,478~1個22日以内出荷ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。RoHS指令(10物質対応)対応
レバーセット
oneA¥13,980税込¥15,3781袋(10個)4日以内出荷APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーセット
oneA¥13,980税込¥15,3781袋(5個)16日以内出荷APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけロールシャッター
oneA¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から22日以内出荷従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
ポカよけランプ
oneA¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。RoHS指令(10物質対応)対応
レバースイッチユニット
oneA¥25,980税込¥28,5781袋(10個)16日以内出荷APG-7シリーズの各レバースイッチ型のレバー部(台座付き)です。用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
レバースイッチユニット
oneA¥15,980税込¥17,5781袋(10個)4日以内出荷APG-RS3/APL-1L用のレバースイッチユニットです。用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
レバースイッチ部フタ
oneA¥4,298税込¥4,7281袋(10個)4日以内出荷APG-7シリーズの各レバースイッチ型をプッシュスイッチ型に改造する為にも使えます。用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン(APG-RS3用)
oneA¥8,598税込¥9,4581枚4日以内出荷ロールシャッターのスクリーンです。用途補修パーツです。厚さ(mm)0.25質量(g)325サイズ(mm)幅925×長さ1166入数1枚
平棚用取付金具
oneA¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷APG-7シリーズ&APL-1シリーズどちらにも取付可能です。用途アングル棚等に取付ける場合にご使用ください。質量(g)42入数1個RoHS指令(10物質対応)対応