925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-52材質PE質量(kg)7.8有効内寸(mm)840×575×540キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)925×665×570内寸(mm)860×595×550フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
370x180mm 270kgハンドトラックエスコ当日出荷
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-7862-64
660x310x370mm/4段ツールキャビネットエスコ当日出荷
仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。アズワン品番64-2290-57外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
31.5L コンテナエスコ当日出荷
積み重ね可能
仕様●容量:31.5L●外寸(mm):479×355×270(H)●サイズ:外寸:479×355×270(H)mm内寸:398×314×265(H)mm有効内寸:381×296×254(H)mm●圧縮荷重:1.72kN(175kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2131-95コンテナ種類ベタ目
270x350mm 電工バケツエスコ当日出荷
底は二重キャンバス。
ロープの太さは約10mmです。
底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカーエスコ当日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498アズワン品番64-2216-32タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
バット(導電性)エスコ翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ダンボール箱エスコ翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
ダンボール箱エスコ翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5色クラフト入数(枚)20
テープホルダー (カッター付き)エスコ翌日出荷
テープ引張り強度調整ねじ付き(ねじを時計周り:強くなる/反時計回り:弱くなる)。貼りつけたテープの端を平らにすることができるワイパー付き(半透明の樹脂ワイパー)。ブレードプロテクター付き。逆回転防止スプリング付き。
材質ポリプロピレン寸法(mm)270×140×65質量(g)320適合テープ外径(Φmm)130以内適合テープ芯内径(Φmm)76(3”)適合テープ幅(mm)50以内
ハンディ-カート (段差用)エスコ翌日出荷
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
60kg サクションリフターセットエスコ翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズエスコ翌日出荷
フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチックアズワン品番65-9260-41
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270アズワン品番65-9269-15
防湿保管庫エスコ翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
370x275x170mm パーツボックスエスコ翌日出荷
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-2質量(kg)1.11材質(本体)PP質量(g)1110取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)275
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
4.0x 80mm ワイヤーキャッチエスコ翌日出荷
エスコ品番EA638JB-7全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)28種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
パーツキャビネット(ドア付)エスコ翌日出荷
引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)31高さ(mm)970材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)270間口(mm)587引出し数4列12段引出し内寸法(mm)120×218×69(H)材質(引出し)ABS樹脂適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10
Φ270x300mm 電工バケツエスコ翌日出荷
内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。
ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。
底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD)エスコ翌日出荷
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)質量(kg)10.5色OD色(荷台シート)高さ(mm)1070寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270ストッパー前輪ストッパー付材質(フレーム)スチール収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)材質(荷台)ポリエステル(600デニール)積載均等耐荷重(kg)約60タイヤサイズ(mm)Φ177×100荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×450×270
ゲージ付 サクションリフターエスコ翌日出荷
付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
イットン台車長谷川工業税込¥96,778¥87,980
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980
工具袋アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥153¥139