絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(4)
  • アイビッグ(88)
  • 明大(60)
  • ピカコーポレイション(51)
  • シライ(39)
  • KITO(キトー)(35)
  • 長谷川工業(32)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(25)
  • 象印チェンブロック(23)
  • テザック(20)
  • 大洋製器工業(20)
  • アルインコ(17)
  • 東京製綱(15)
  • ナロック(NAROC)(14)
  • 大綱(13)
  • コンドーテック(9)
  • 田村総業(9)
  • CM(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「M4.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
12,900税込14,190
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
25,900税込28,490
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
8,990税込9,889
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
6,480税込7,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
9,898税込10,888
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
949税込1,044
1個
当日出荷
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
スリング オーエッチ工業スリングオーエッチ工業
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級関連資料(0.81MB)
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)
ロードチェーン オーエッチ工業ロードチェーンオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5
ハンドチェーン オーエッチ工業ハンドチェーンオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5
スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)5基本使用荷重(kg)5000
スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)6.3基本使用荷重(kg)6300
スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズオーエッチ工業
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
5,698税込6,268
1本
15日以内出荷
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
9,898税込10,888
1本
15日以内出荷
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン